Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170216458699C44

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509922750

Sonepar Artikelnummer

121147934

Hersteller Artikelnummer

170216458699C44

Hersteller Typ

170216458699C44

Hersteller Artikel Nr.:

170216458699C44

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034390

Gewicht:

0.800 kg

Handwerker Shorts aus einem etwas dünneren 4-Wege-Stretchmaterial, die ultimativen Komfort bieten. Mit abnehmbaren Holstertaschen, Gesäßtaschen mit Balg, einer Zollstocktasche und je einer Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite. Erhältlich als Damenmodell 7124.