Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152016458699C46

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509826287

Sonepar Artikelnummer

121031718

Hersteller Artikelnummer

152016458699C46

Hersteller Typ

152016458699C46

Hersteller Artikel Nr.:

152016458699C46

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.800 kg

Die Shorts-Version der Handwerkerhose 1522. Sie hat ein etwas leichteres Material aus 4-Wege-Stretch, das wirklich den ultimativen Komfort bietet. Die Shorts hat eine schmalere Passform und einen engeren Look. Sie hat Hängetaschen, davon eine mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Balg, davon eine mit Reißverschluss, eine Zollstocktasche und eine Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite. Dies ist das perfekte Handwerker-Kleidungsstück für warme Tage. . 92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²