BLAKLAEDER - Handwerker Shorts Lightweight Dunkelgrau/Schwarz C60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152618459899C60
Farbe - grau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509483060
Sonepar Artikelnummer
121031985
Hersteller Artikelnummer
152618459899C60
Hersteller Typ
152618459899C60
Hersteller Artikel Nr.:
152618459899C60
Farbe:
grau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034390
Gewicht:
0.500 kg
Handwerker Shorts mit einem leichteren Material für die Arbeit in warmer Umgebung und besserem Komfort. Perfekt im Sommer draußen zu tragen. Die Shorts hat verschiedene Taschenlösungen und Funktionalitäten. Die Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche sind CORDURA®- verstärkt und die Innenbeinnaht ist für höhere Haltbarkeit dreifach vernäht. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


