BLAKLAEDER - Handwerker Shorts Marineblau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153413708800C48
Farbe - blau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509046500
Sonepar Artikelnummer
121032473
Hersteller Artikelnummer
153413708800C48
Hersteller Typ
153413708800C48
Hersteller Artikel Nr.:
153413708800C48
Farbe:
blau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
0.600 kg
Bequeme und funktionelle Shorts aus 100% Baumwolle und klassischem Handwerker Design. Diese Shorts hat sorgfältig entwickelte Details und Eigenschaften wie verstärkte, lose Nageltaschen, Gesäßtaschen mit Balg, Hammerschlaufe und Zollstocktasche. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


