Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Shorts mit Stretch Dunkel Marineblau C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Shorts mit Stretch Dunkel Marineblau C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 175218328600C46

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509924563

Sonepar Artikelnummer

121148349

Hersteller Artikelnummer

175218328600C46

Hersteller Typ

175218328600C46

Hersteller Artikel Nr.:

175218328600C46

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034319

Gewicht:

0.800 kg

Bequeme, leichte Handwerkershorts aus dünnerem 2-Wege-Stretch-Material und mit Einsätzen aus 4-Wege-Stretch, die ultimativen Komfort dort bieten, wo er am meisten benötigt wird. Die Shorts hat Nageltaschen, praktische Taschen mit Verstärkung, Zollstocktasche, Fronttaschen und je eine Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite. Auch als Damenmodell 7133 erhältlich.