Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Shorts mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C52

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Shorts mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179818608699C52

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509881620

Sonepar Artikelnummer

121148554

Hersteller Artikelnummer

179818608699C52

Hersteller Typ

179818608699C52

Hersteller Artikel Nr.:

179818608699C52

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034319

Gewicht:

0.800 kg

Eine Shorts-Version der Handwerkerhose 1799, mit erstaunlichem 4-Wege-Stretch an der Vorderseite und Passe sowie 2-Wege-Stretch im Schritt. Wenn Sie frei und konzentriert arbeiten wollen, ist diese Handwerker Shorts das richtige Kleidungsstück für Sie.