BLAKLAEDER - Handwerker Shorts mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159818608699C54
Farbe - blau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509838303
Sonepar Artikelnummer
121034899
Hersteller Artikelnummer
159818608699C54
Hersteller Typ
159818608699C54
Hersteller Artikel Nr.:
159818608699C54
Farbe:
blau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034319
Gewicht:
0.800 kg
Die Shorts-Variante der Handwerkerhose 1599 hat Einsätze aus fantastischem 4-Wege-Stretch-Stoff an der Vorderseite und der Passe sowie 2-Wege-Stretch-Stoff im Schritt. Wenn Ihre Arbeit Konzentration und Bewegungsfreiheit erfordert, ist diese Handwerkershorts genau richtig für Sie. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


