Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Handwerker Shorts Stretch X1900 Schwarz/Schwarz C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Shorts Stretch X1900 Schwarz/Schwarz C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199211419999C44

  • Farbe - schwarz

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509865620

Sonepar Artikelnummer

121149691

Hersteller Artikelnummer

199211419999C44

Hersteller Typ

199211419999C44

Hersteller Artikel Nr.:

199211419999C44

Farbe:

schwarz

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034290

Gewicht:

0.800 kg

Funktionelle Handwerker Shorts in Cordura® Denim Stretch mit Stretch Einsätzen im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort.