BLAKLAEDER - Handwerker Shorts X1500 Schwarz C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150213109900C52
Farbe - schwarz
Passform - kurze Form
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509416471
Sonepar Artikelnummer
121031654
Hersteller Artikelnummer
150213109900C52
Hersteller Typ
150213109900C52
Hersteller Artikel Nr.:
150213109900C52
Farbe:
schwarz
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034290
Gewicht:
0.800 kg
Unsere beliebte X1500-Serie ist auch als Shorts erhältlich. Ihre perfekte Passform und viele praktische Taschenlösungen machen diese Shorts zur idealen Wahl bei warmem Wetter. Die Shorts hat zwei lose Nageltaschen aus CORDURA® mit Werkzeugschlaufen, die in die Hose gesteckt werden können. Beintasche mit Handyfach aus wasserabweisendem Material. 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²


