Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Umstandshose Zip-off Schwarz XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Umstandshose Zip-off Schwarz XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710313449900XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509887455

Sonepar Artikelnummer

121141437

Hersteller Artikelnummer

710313449900XS

Hersteller Typ

710313449900XS

Hersteller Artikel Nr.:

710313449900XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

0.580 kg

Die revolutionäre Umstandshose von Blåkläder in einem Handwerksmodell. Diese weiche, bequeme und strapazierfähige Handwerkerhose soll körperliche Arbeit während der Schwangerschaft so lange wie möglich erleichtern. Die kratzfreie Hose aus 2-Wege-Stretch hat einen Reißverschluss, d.h. Sie können die Teile über den Knien abnehmen, so dass Sie sowohl eine lange als auch eine kurze Hose in einem Kleidungsstück erhalten. Sie hat Hängetaschen, eine Zollstocktasche und einen 4-Wege-Stretchstoff am Bauch und am unteren Rücken.