BLAKLAEDER - Handwerker Weste X1900Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3119131099004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509508589
Sonepar Artikelnummer
121038119
Hersteller Artikelnummer
3119131099004XL
Hersteller Typ
3119131099004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3119131099004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Moderne Montageweste mit vielen praktischen Taschen für Werkzeuge und Zubehör. Abnehmbare Nageltaschen und ein Gürtel reduzieren die Belastungen an Schultern und Nacken. Ein doppelter Reißverschluss vorne, mit dem die Weite einstellbar ist, sorgt für eine verbesserte Passform und erhöht den Tragekomfort. Netzeinsätze mit Stretchmaterial reduzieren das Gewicht und sorgen für gute Ventilation am Rücken. 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²


