Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Weste X1900Schwarz M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Weste X1900Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311913109900M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Herren

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509508312

Sonepar Artikelnummer

121038121

Hersteller Artikelnummer

311913109900M

Hersteller Typ

311913109900M

Hersteller Artikel Nr.:

311913109900M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Herren

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.700 kg

Moderne Montageweste mit vielen praktischen Taschen für Werkzeuge und Zubehör. Abnehmbare Nageltaschen und ein Gürtel reduzieren die Belastungen an Schultern und Nacken. Ein doppelter Reißverschluss vorne, mit dem die Weite einstellbar ist, sorgt für eine verbesserte Passform und erhöht den Tragekomfort. Netzeinsätze mit Stretchmaterial reduzieren das Gewicht und sorgen für gute Ventilation am Rücken. 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²