BLAKLAEDER - Handwerker Weste X1900Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311913109900S
Größe (US/CA) - S
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509508329
Sonepar Artikelnummer
121038122
Hersteller Artikelnummer
311913109900S
Hersteller Typ
311913109900S
Hersteller Artikel Nr.:
311913109900S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Moderne Montageweste mit vielen praktischen Taschen für Werkzeuge und Zubehör. Abnehmbare Nageltaschen und ein Gürtel reduzieren die Belastungen an Schultern und Nacken. Ein doppelter Reißverschluss vorne, mit dem die Weite einstellbar ist, sorgt für eine verbesserte Passform und erhöht den Tragekomfort. Netzeinsätze mit Stretchmaterial reduzieren das Gewicht und sorgen für gute Ventilation am Rücken. 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²


