BLAKLAEDER - Handwerker WesteSchwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310013809900M
Größe (US/CA) - M
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509303276
Sonepar Artikelnummer
121038098
Hersteller Artikelnummer
310013809900M
Hersteller Typ
310013809900M
Hersteller Artikel Nr.:
310013809900M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Handwerker WesteSchwarz M. 78% Polyester, 22% Baumwolle, Schaftgewebe 330 g/m²


