BLAKLAEDER - Handwerker WesteSchwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310013809900S
Größe (US/CA) - S
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509303283
Sonepar Artikelnummer
121038099
Hersteller Artikelnummer
310013809900S
Hersteller Typ
310013809900S
Hersteller Artikel Nr.:
310013809900S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Handwerker WesteSchwarz S. 78% Polyester, 22% Baumwolle, Schaftgewebe 330 g/m²


