Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerkershorts mit Stretch Rostbraun/Schwarz C52

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerkershorts mit Stretch Rostbraun/Schwarz C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197211494099C52

  • Farbe - braun

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509951514

Sonepar Artikelnummer

121149561

Hersteller Artikelnummer

197211494099C52

Hersteller Typ

197211494099C52

Hersteller Artikel Nr.:

197211494099C52

Farbe:

braun

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034235

Gewicht:

0.800 kg

Strapazierfähige Handwerkershorts aus 2-Wege-Stretch/CORDURA®-Denim, die wirklich ultimativen Komfort bietet, mit Stretcheinsätzen im Schritt und in der Passe für optimale Bewegungsfreiheit. Die Shorts hat einen hohen Bund am Rücken, leicht abnehmbare Nageltaschen und eine Vielzahl von Funktionstaschen. Auch als Damenmodell 7175 erhältlich.