Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Helm InnenmützeSchwarz onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Helm InnenmützeSchwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200440039900onesize

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 65050090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509332726

Sonepar Artikelnummer

121036588

Hersteller Artikelnummer

200440039900onesize

Hersteller Typ

200440039900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

200440039900onesize

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.050 kg

Eine dünne, leichte Helm Innenmütze mit Standardpassform. Sie ist sehr komfortabel unter einem Helm und wurde entwickelt, um die Ohren und Stirn für maximalen Schutz gegen Wind und Kälte zu bedecken. Die Mütze ist geformt und angepasst für die bestmögliche Bewegungsfreiheit. 70% Polyacryl, 30% Wolle