Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hi-Vis sweatshirt full-zip Women Marineblau/Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hi-Vis sweatshirt full-zip Women Marineblau/Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350511588933L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509894156

Sonepar Artikelnummer

121138504

Hersteller Artikelnummer

350511588933L

Hersteller Typ

350511588933L

Hersteller Artikel Nr.:

350511588933L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.500 kg

Weicher und bequemer High Vis Sweater in schöner Baumwollqualität mit segmentiertem Reflexband für gute Stretch-Eigenschaften und Atmungsaktivität. Er hat eine Damenpassform, Taschen an den Seiten, einen hohen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss vorne und Bündchen unten und an den Ärmelenden für zusätzlichen Komfort. Der dunkle Teil des Sweaters besteht aus 100 Prozent Baumwolle, der High Vis Teil aus 100 Prozent Polyester. Auch als Herrenmodell 3551 erhältlich.