BLAKLAEDER - High Vis ArbeitshemdHigh Vis Gelb/Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 325518173389S
Größe (US/CA) - S
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509705209
Sonepar Artikelnummer
121038182
Hersteller Artikelnummer
325518173389S
Hersteller Typ
325518173389S
Hersteller Artikel Nr.:
325518173389S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62053000
Gewicht:
0.300 kg
Arbeitshemd in einer gut sichtbaren Farbe mit kontrastreichen Farben an den Ärmeln, am Saum und am Kragen, um Schmutz zu minimieren. Dieses lässige Hemd verfügt über weiche Reflexstreifen für mehr Sichtbarkeit und zwei Brusttaschen, eine mit Reißverschluss und eine mit Patte. Außerdem verfügt es über eine Stifttasche mit verdeckter Öffnung und eine D-Ring-Lasche. 50% Baumwolle, 50% Polyester, Kreuzköper, 180 g/m²


