Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose 4-Wege-Stretch ohne Nageltaschen High Vis Gelb/Marineblau C150

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose 4-Wege-Stretch ohne Nageltaschen High Vis Gelb/Marineblau C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119716423389C150

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509840177

Sonepar Artikelnummer

121028799

Hersteller Artikelnummer

119716423389C150

Hersteller Typ

119716423389C150

Hersteller Artikel Nr.:

119716423389C150

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.900 kg

Eine High Vis Arbeitshose für maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit, extrem weich und flexibel mit konisch zulaufenden Beinen. Diese Hose wurde entwickelt, um anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen. Das Material ist ein weicher 4-Wege-Stretch-Stoff, der in alle Richtungen dehnbar und robust ist. Die Hose hat fortschrittliche Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung. Weiches Stretch-Mesh-Gewebe in den Kniekehlen sorgt für gute Belüftung. 94% Polyester, 6% Elastan, wasserabweisender Abschluss, 4-Wege-Stretch, 320 g/m²