Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose 4-Wege-Stretch ohne Nageltaschen Marineblau/ High Vis Gelb C150

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose 4-Wege-Stretch ohne Nageltaschen Marineblau/ High Vis Gelb C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119316428933C150

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509841648

Sonepar Artikelnummer

121028712

Hersteller Artikelnummer

119316428933C150

Hersteller Typ

119316428933C150

Hersteller Artikel Nr.:

119316428933C150

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.900 kg

Eine High Vis Arbeitshose für maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit, extrem weich und flexibel mit schlanker Passform. Diese Hose ist so entwickelt, dass sie auch harten Arbeiten standhält, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen. Das Material ist ein glatter 4-Wege-Stretch Stoff, der stark und in alle Richtungen dehnbar ist. Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung. Ein weiches, elastisches Netzgewebe an der Kniekehle sorgt für eine gute Belüftung. 94% Polyester, 6% Elastan, wasserabweisender Abschluss, 4-Wege-Stretch, 320 g/m²