BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153318603389C150
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509198711
Sonepar Artikelnummer
121032342
Hersteller Artikelnummer
153318603389C150
Hersteller Typ
153318603389C150
Hersteller Artikel Nr.:
153318603389C150
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.850 kg
Trendige Handwerkerhose, die High-Vis und modernes Design mit vielen funktionellen Taschenlösungen kombiniert. 65 mm breite Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, C44 Klasse 1, C46 und größer, Klasse 2. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


