BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186218113389C150
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509369333
Sonepar Artikelnummer
121035489
Hersteller Artikelnummer
186218113389C150
Hersteller Typ
186218113389C150
Hersteller Artikel Nr.:
186218113389C150
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
1.400 kg
Bequeme und gefütterte High Vis Winterhose aus einem langlebigen, wasser- und schmutzabweisenden Material. Die Hose hat angeschrägte Fronttaschen, Beintasche mit Balg und großräumige Beintaschen, die Platz bieten für Dokumente und Stifte. Die rechte Beintasche sorgt für optimalen Komfort und perfekte Nutzung. Die Hose hat vorgeformte Knie und innenliegende Kniepolstertaschen. Die perfekte langlebige Winterhose! Zertifiziert nach EN 471/EN 20471 Klasse 1. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


