BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose Marineblau/Gelb C156

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152913708833C156
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509291504
Sonepar Artikelnummer
121032004
Hersteller Artikelnummer
152913708833C156
Hersteller Typ
152913708833C156
Hersteller Artikel Nr.:
152913708833C156
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
1.100 kg
High-Vis Hose mit Cordura®- Verstärkungen an den Knien für noch bessere Reißfestigkeit. Diese Hose bietet den richtigen Schutz und eingearbeitete Funktionalität. Sie hat eine Zollstocktasche mit Extratasche. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


