BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156418118933C44
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509401309
Sonepar Artikelnummer
121033812
Hersteller Artikelnummer
156418118933C44
Hersteller Typ
156418118933C44
Hersteller Artikel Nr.:
156418118933C44
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.700 kg
Warnschutz Arbeitshose aus einem hochwertigen, leichten und wasserabweisenden Material. Hohe Reißfestigkeit, überragende Abriebwerte und zusätzliche, innenliegende Kniepolstertaschen machen die 1564 Warnschutz-Bundhose zu Ihrer ersten Wahl. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


