BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb D120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152918608933D120
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509288122
Sonepar Artikelnummer
121032084
Hersteller Artikelnummer
152918608933D120
Hersteller Typ
152918608933D120
Hersteller Artikel Nr.:
152918608933D120
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
1.100 kg
High Vis Hose mit CORDURA®-Verstärkungen an den Knien für extra Haltbarkeit. Diese Hose bietet den richtigen Schutz und eine integrierte Funktionalität. Zollstocktasche mit extra Tasche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1 Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


