BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau C144

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155218113389C144
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509773543
Sonepar Artikelnummer
121032948
Hersteller Artikelnummer
155218113389C144
Hersteller Typ
155218113389C144
Hersteller Artikel Nr.:
155218113389C144
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.850 kg
High Vis Arbeitshose mit Stretch Einsätzen im Schritt, an der Hüfte und an den Kniepolstertaschen in CORDURA® Stretch für optimalen Komfort. Die Bundhose hat Holstertaschen und eine Zollstocktasche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


