BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155118118933C150
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509538159
Sonepar Artikelnummer
121032775
Hersteller Artikelnummer
155118118933C150
Hersteller Typ
155118118933C150
Hersteller Artikel Nr.:
155118118933C150
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.850 kg
High Vis Arbeitshose mit Stretch Einsätzen im Schritt, an der Hüfte und Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch für optimalen Komfort. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. Kniepolstertasche passend zu Kniepolster 4027. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


