Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose mit Stretch Schwarz/High Vis Rot D128

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose mit Stretch Schwarz/High Vis Rot D128

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155818119955D128

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 0.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509883389

Sonepar Artikelnummer

121147440

Hersteller Artikelnummer

155818119955D128

Hersteller Typ

155818119955D128

Hersteller Artikel Nr.:

155818119955D128

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.850 kg

Leichte und flexible High Vis Bundhose aus einem strapazierfähigen aber weichen Material geeignet für fordernde Umgebungen. Die Hose bietet gute Bewegungsfreiheit durch die Stretch Einsätze im Schritt, an den Knien und am Gesäß. Verstärkte Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Material sorgen für besseren Komfort bei der Arbeit auf den Knien. Die Hose hat einige funktionelle Taschen und gut entwickelte Details, die die Leistung dieses Modells verbessern. Innenliegende Handytasche, dreiteilige Nageltaschen und Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit.