Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose mit Ventilationseffekt High Vis Rot/Schwarz C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Arbeitshose mit Ventilationseffekt High Vis Rot/Schwarz C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 156518115599C44

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wasserabweisend - Ja

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509960356

Sonepar Artikelnummer

121147490

Hersteller Artikelnummer

156518115599C44

Hersteller Typ

156518115599C44

Hersteller Artikel Nr.:

156518115599C44

Farbe:

rot

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.850 kg

Warnschutz Arbeitshose mit Ventilationseffekt in leichter Qualität mit wasser-und schmutzabweisender Oberfläche. Die Hose wurde entwickelt mit Mesh-Einsätzen an ausgesuchten Stellen wie zum Beispiel im Schritt, in den Kniekehlen und am Gesäß. Die Knietaschen sind mit Cordura® verstärkt, um zusätzlichem Verschleiß entgegen zu wirken. Die Nageltaschen sind extra breit, abgeschrägt und haben extra viele Fächer. Die Bundhosen sind nach EN20471 Klasse 2 zertifiziert.