Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Fleecejacke winddicht High Vis Rot/Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Fleecejacke winddicht High Vis Rot/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4888252455994XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509510179

Sonepar Artikelnummer

121140611

Hersteller Artikelnummer

4888252455994XL

Hersteller Typ

4888252455994XL

Hersteller Artikel Nr.:

4888252455994XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.700 kg

Robuste Fleecejacke aus winddichtem und atmungsaktiven Material. Wasserabweisende Verstärkungen schützen vor Schmutz und Abrieb an beanspruchten Stellen. Alle Reißverschlüsse sind verdeckt, um sie vor Schmutz zu schützen. Einstellbare Armabschlüsse mit Daumenschlaufe. Vorgeformte Arme für erhöhten Tragekomfort.