Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Fleecejacke winddicht High Vis Rot/Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Fleecejacke winddicht High Vis Rot/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 488825245599S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509510209

Sonepar Artikelnummer

121140614

Hersteller Artikelnummer

488825245599S

Hersteller Typ

488825245599S

Hersteller Artikel Nr.:

488825245599S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.700 kg

Robuste Fleecejacke aus winddichtem und atmungsaktiven Material. Wasserabweisende Verstärkungen schützen vor Schmutz und Abrieb an beanspruchten Stellen. Alle Reißverschlüsse sind verdeckt, um sie vor Schmutz zu schützen. Einstellbare Armabschlüsse mit Daumenschlaufe. Vorgeformte Arme für erhöhten Tragekomfort.