Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis FleecejackeHigh Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis FleecejackeHigh Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4833256033004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509845035

Sonepar Artikelnummer

121043801

Hersteller Artikelnummer

4833256033004XL

Hersteller Typ

4833256033004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4833256033004XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.700 kg

Diese bequeme High Vis Fleece Jacke ist perfekt, um sie als mittlere Schicht zu tragen. Sie besitzt zwei Fronttaschen mit Reißverschluss sowie 50mm breite Reflexstreifen an Körper und Ärmeln. Zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-XXXL Klasse 3, hochsichtbare Warnkleidung. 100 % Polyester, Fleece, einseitig aufgebürstet, antipilling, 250 g/m²