Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis FleecejackeHigh Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis FleecejackeHigh Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4853256033004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509531266

Sonepar Artikelnummer

121043887

Hersteller Artikelnummer

4853256033004XL

Hersteller Typ

4853256033004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4853256033004XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.700 kg

Bequeme High Vis Jacke in vier verschiedenen Farbkombinationen. Sie hat eine ergonomische Passform für gute Bewegungsfreiheit und besitzt viele intelligente Taschen wie Brusttaschen, Seitentaschen und Handytasche. Zertifiziert nach EN 471, XS-S Klasse 2 M-XXXL. 100 % Polyester, Fleece, einseitig aufgebürstet, antipilling, 250 g/m²