Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis FleecejackeHigh Vis Gelb 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis FleecejackeHigh Vis Gelb 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4853256033005XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509531273

Sonepar Artikelnummer

121043888

Hersteller Artikelnummer

4853256033005XL

Hersteller Typ

4853256033005XL

Hersteller Artikel Nr.:

4853256033005XL

Größe (US/CA):

5XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.700 kg

Bequeme High Vis Jacke in vier verschiedenen Farbkombinationen. Sie hat eine ergonomische Passform für gute Bewegungsfreiheit und besitzt viele intelligente Taschen wie Brusttaschen, Seitentaschen und Handytasche. Zertifiziert nach EN 471, XS-S Klasse 2 M-XXXL. 100 % Polyester, Fleece, einseitig aufgebürstet, antipilling, 250 g/m²