Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis FleecejackeHigh Vis Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis FleecejackeHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 483325603300S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509313466

Sonepar Artikelnummer

121043805

Hersteller Artikelnummer

483325603300S

Hersteller Typ

483325603300S

Hersteller Artikel Nr.:

483325603300S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.700 kg

Diese bequeme High Vis Fleece Jacke ist perfekt, um sie als mittlere Schicht zu tragen. Sie besitzt zwei Fronttaschen mit Reißverschluss sowie 50mm breite Reflexstreifen an Körper und Ärmeln. Zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-XXXL Klasse 3, hochsichtbare Warnkleidung. 100 % Polyester, Fleece, einseitig aufgebürstet, antipilling, 250 g/m²