BLAKLAEDER - High Vis FleecejackeHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 485325603300S
Größe (US/CA) - S
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509289433
Sonepar Artikelnummer
121043892
Hersteller Artikelnummer
485325603300S
Hersteller Typ
485325603300S
Hersteller Artikel Nr.:
485325603300S
Größe (US/CA):
S
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61013090
Gewicht:
0.700 kg
Bequeme High Vis Jacke in vier verschiedenen Farbkombinationen. Sie hat eine ergonomische Passform für gute Bewegungsfreiheit und besitzt viele intelligente Taschen wie Brusttaschen, Seitentaschen und Handytasche. Zertifiziert nach EN 471, XS-S Klasse 2 M-XXXL. 100 % Polyester, Fleece, einseitig aufgebürstet, antipilling, 250 g/m²


