Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis FunktionsjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis FunktionsjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4837197733894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509279472

Sonepar Artikelnummer

121043828

Hersteller Artikelnummer

4837197733894XL

Hersteller Typ

4837197733894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4837197733894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Eine leichte, wind- und wasserdichte Funktionsjacke mit verklebten Nähten. Mesh-gefüttert mit Kordelzug an der Taille und im unteren Teil der Jacke. Die Jacke hat einen hohen Kragen mit durchgehendem Reißverschluss für einen bequemen Schutz. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS-XS Klasse 2, S-XXL Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit und EN 343 - Schutzkleidung bei schlechtem Wetter. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²