Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis FunktionsjackeHigh Vis Gelb/Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis FunktionsjackeHigh Vis Gelb/Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 483719773389S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509288504

Sonepar Artikelnummer

121043832

Hersteller Artikelnummer

483719773389S

Hersteller Typ

483719773389S

Hersteller Artikel Nr.:

483719773389S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Eine leichte, wind- und wasserdichte Funktionsjacke mit verklebten Nähten. Mesh-gefüttert mit Kordelzug an der Taille und im unteren Teil der Jacke. Die Jacke hat einen hohen Kragen mit durchgehendem Reißverschluss für einen bequemen Schutz. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS-XS Klasse 2, S-XXL Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit und EN 343 - Schutzkleidung bei schlechtem Wetter. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²