BLAKLAEDER - High Vis Handwerker ArbeitshoseHigh Vis Orange/Grün C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156818115349C48
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Gewicht - 0.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509569627
Sonepar Artikelnummer
121034298
Hersteller Artikelnummer
156818115349C48
Hersteller Typ
156818115349C48
Hersteller Artikel Nr.:
156818115349C48
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.850 kg
Warnschutz Handwerker-Arbeitshose in einem sehr abriebfesten aber dennoch leichten Material mit wasserabweisendem Obermaterial. Reißfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit und viele multifunktionelle Taschenlösungen machen die 1568 High Vis Handwerker Bundhose zur besten Wahl bei harter Arbeit!. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


