Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - High Vis Hose Stretch Schwarz/Gelb C144

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Hose Stretch Schwarz/Gelb C144

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113011499933C144

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509949702

Sonepar Artikelnummer

121145427

Hersteller Artikelnummer

113011499933C144

Hersteller Typ

113011499933C144

Hersteller Artikel Nr.:

113011499933C144

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

1.400 kg

Strapazierfähige High Vis Hose aus 2-Wege-Stretch/CORDURA®-Denim mit konisch zulaufendem Bein, ideal für Berufe, die Funktion und gute Beweglichkeit erfordern. Die Hose hat Stretcheinsätze im Schritt und an den Waden für maximale Flexibilität und guten Komfort. Die oben liegenden Kniepolstertaschen sind mit CORDURA®-Stretch verstärkt und haben Stretcheinsätze über dem Knie für eine bessere ergonomische Passform. Auch als Damenmodell 7030 erhältlich.