Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4023180433894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509531327

Sonepar Artikelnummer

121042260

Hersteller Artikelnummer

4023180433894XL

Hersteller Typ

4023180433894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4023180433894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.650 kg

Komfortable High Vis Jacke in vier verschiedenen Farbkombinationen. Ergonomische Passform für eine gute Bewegungsfreiheit. Viele clevere Taschen, inklusive Brusttasche, Seitentaschen und Handytasche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2 M-XXXL. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²