Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4064181133894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509519486

Sonepar Artikelnummer

121042352

Hersteller Artikelnummer

4064181133894XL

Hersteller Typ

4064181133894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4064181133894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.650 kg

Diese High-Vis Bundjacke wurde entwickelt um von allen Richtungen gut sichtbar zu sein, sogar wenn sie sich bücken. Der strapazierfähige, leichte und wasserabweisende Stoff gibt Ihnen ein hohes Maß an Komfort und Funktionalität. Die Vorderseite ist etwas kürzer geschnitten, um Bewegungsfreiheit zu garantieren, der Rücken ist länger geschnitten, um Sie vor Zugluft und Kälte zu schützen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²