BLAKLAEDER - High Vis JackeHigh Vis Gelb/Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 402318043389S
Größe (US/CA) - S
Werkstoff - Mischgewebe
Ausführung - Jacke
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509313428
Sonepar Artikelnummer
121042265
Hersteller Artikelnummer
402318043389S
Hersteller Typ
402318043389S
Hersteller Artikel Nr.:
402318043389S
Größe (US/CA):
S
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62014010
Gewicht:
0.650 kg
Komfortable High Vis Jacke in vier verschiedenen Farbkombinationen. Ergonomische Passform für eine gute Bewegungsfreiheit. Viele clevere Taschen, inklusive Brusttasche, Seitentaschen und Handytasche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2 M-XXXL. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


