Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis JackeHigh Vis Gelb/Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis JackeHigh Vis Gelb/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405118113399S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509306802

Sonepar Artikelnummer

121042323

Hersteller Artikelnummer

405118113399S

Hersteller Typ

405118113399S

Hersteller Artikel Nr.:

405118113399S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.650 kg

Praktische High Vis Jacke mit vorgeformten Armen, einstellbarer Weite an der Taille und plissiertem Rücken aus wasserabweisendem Material. Die Farbkombination 3399 Gelb/Schwarz ist zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²