BLAKLAEDER - High Vis KapuzeHigh Vis Orange 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2166197753004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509632741
Sonepar Artikelnummer
121036682
Hersteller Artikelnummer
2166197753004XL
Hersteller Typ
2166197753004XL
Hersteller Artikel Nr.:
2166197753004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
65069990
Gewicht:
0.190 kg
Abnehmbare High Vis Kapuze mit einem flexiblen AirMesh Futter und Reflexdetails. Passt zu einigen Jacken verschiedener Art - sowohl zu leichten Shell Jacken, als auch zu Wintermänteln, z.B. 4462, 4828, 4827, 4780. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²


