BLAKLAEDER - High Vis KapuzeHigh Vis Rot S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216519775500S
Größe (US/CA) - S
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509661789
Sonepar Artikelnummer
121036676
Hersteller Artikelnummer
216519775500S
Hersteller Typ
216519775500S
Hersteller Artikel Nr.:
216519775500S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
65069990
Gewicht:
0.150 kg
High Vis Kapuze High Vis Rot S. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²


