Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis KapuzenjackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis KapuzenjackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3552115889334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509830932

Sonepar Artikelnummer

121041567

Hersteller Artikelnummer

3552115889334XL

Hersteller Typ

3552115889334XL

Hersteller Artikel Nr.:

3552115889334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61012090

Gewicht:

0.500 kg

Eine weiche und bequeme Kapuzenjacke in High Vis mit einer großartigen Baumwollqualität. Sie hat unterbrochene Reflexstreifen für besonders gute Stretch-Fähigkeit und Atmungsaktivität. Die Jacke besitzt Taschen an den Seiten, einen hohen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss an der Vorderseite und Bündchen an der Unterseite und den Ärmelenden für höheren Komfort. Der dunkle Teil der Kapuzenjacke besteht aus 100 Prozent Baumwolle und der High Vis-Teil ist aus 100 Prozent Polyester gefertigt. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²