Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis KapuzenjackeMarineblau/ High Vis Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis KapuzenjackeMarineblau/ High Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 355211588933M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509830956

Sonepar Artikelnummer

121041569

Hersteller Artikelnummer

355211588933M

Hersteller Typ

355211588933M

Hersteller Artikel Nr.:

355211588933M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61012090

Gewicht:

0.500 kg

Eine weiche und bequeme Kapuzenjacke in High Vis mit einer großartigen Baumwollqualität. Sie hat unterbrochene Reflexstreifen für besonders gute Stretch-Fähigkeit und Atmungsaktivität. Die Jacke besitzt Taschen an den Seiten, einen hohen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss an der Vorderseite und Bündchen an der Unterseite und den Ärmelenden für höheren Komfort. Der dunkle Teil der Kapuzenjacke besteht aus 100 Prozent Baumwolle und der High Vis-Teil ist aus 100 Prozent Polyester gefertigt. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²