BLAKLAEDER - High Vis KapuzenshirtHigh Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 334619743300M
Größe (US/CA) - M
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509237243
Sonepar Artikelnummer
121039248
Hersteller Artikelnummer
334619743300M
Hersteller Typ
334619743300M
Hersteller Artikel Nr.:
334619743300M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61023090
Gewicht:
1.000 kg
Klassisches , weiches Kapuzenshirt mit bequemer Passform und Reißverschluß aus 100% Polyester. Verstärkte Schulternähte mit 50mm reflektierendem Material auf Vorder- und Rückseite. Zertifiziert nach EN 471, XS-S, Klasse 2, M-XXXL Klasse 3. 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 240 g/m²


